{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Frezos profilis | HR | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 38 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 83 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,25 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | 
| Produkto numeris | 205716 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197362841 | |
| Gamintojo numeris | 205716 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |