VHM rupiojo apdirbimo freza MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Prekės Nr.: 205710 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,35 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,08 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,09 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205710 16
EAN / GTIN 4045197362636
Gamintojo numeris 205710 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
170
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
120
INOX <900 N/mm²
M
60
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus (G)
K
120
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys pagal DIN 6527. Specialaus profilio drožlialaužiai grioveliai optimaliai tinka rupiajam apdirbimui. Didelis produktyvumas. Universaliam frezavimui.

Paskirtis:

Skirtos naudoti MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.