{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Inox | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Frezos profilis | NR | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | d11 | |
| Dantų skaičius Z | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; Griovelio pjovimo gylis 1×D | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 30 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,3 mm | |
| Bendras ilgis L | 72 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
| Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 205450 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406276096 | |
| Gamintojo numeris | 205450 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |