{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5 mm | |
| Danga | DLC | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Frezos profilis | WF | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | MTC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9 mm | |
| Bendras ilgis L | 54 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,015 mm | |
| Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,02 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 205011 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197766793 | |
| Gamintojo numeris | 205011 5 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |