{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Steel | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 7 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 60 mm | |
| Bendras ilgis L | 112 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 204019 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197954237 | |
| Gamintojo numeris | 204019 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |