GARANT Master Steel VHM glotniojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm

Prekės Nr.: 204015 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 7

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 7
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontalus
Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 30 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,081 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 204015 10
EAN / GTIN 4045197954510
Gamintojo numeris 204015 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
360
Plienas <750 N/mm²
P
340
Plienas <900 N/mm²
P
300
Plienas <1100 N/mm²
P
290
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
130
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
100
Ketus (G)
K
300
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Glotniajam apdirbimui.
Speciali geometrija optimaliam drožlių pašalinimui.
Kintamas dantų žingsnis užtikrina frezos tvirtumą ir mažą radialinį mušimą.
Glotniam kontūriniam frezavimui.
Titano ir titano lydiniams apdirbti.

Pastaba:

Galima galąsti nuo ⌀ DC = 6 mm.
ae max = 0,1×D

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską