{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontalus | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,1×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 72 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,05 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 203480 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197119582 | |
| Gamintojo numeris | 203480 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |