{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Diabolo | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
| Danga | TiSiN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipas | H | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h7 | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D apdirbant šoninius paviršius | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 25 mm | |
| Bendras ilgis L | 72 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC | 0,045 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | raudona | |
| Produkto rūšis | Galinė cilindrinė freza |
| Produkto numeris | 203221 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515036627 | |
| Gamintojo numeris | 203221 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |