{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master Titan | |
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
| Dantų skaičius Z | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 40 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius; 0,08×D | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | HPC; TPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 54 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,5 mm | |
| Bendras ilgis L | 104 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Kampų užapvalinimas rv | 0,3 mm | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti titane > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Pastūma fz apdirbant titano ruošinių šoninius paviršius > 850 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 203157 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197989802 | |
| Gamintojo numeris | 203157 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |