GARANT Master Alu VHM freza HPC TPC, DLC, ⌀ h6 DC: 6mm

Prekės Nr.: 203114 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,12×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 25 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 30 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,5 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Drožlialaužių skaičius 3
Koto forma HA
Kampų užapvalinimas rv 0,05 mm
Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį 0,039 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203114 6
EAN / GTIN 4062406249632
Gamintojo numeris 203114 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
450
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
120
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
260
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Specialiai TPC apdirbimui sukurta frezavimo galvutė. Optimalų atsparumą lūžiui lenkiant užtikrina ultra smulkių grūdelių mišinys. Drožlialaužiai 1×D kontroliuojamam drožlės laužimui.
Subalansuotas maksimaliam proceso saugumui ir staklių apsaugai užtikrinti dirbant dideliais greičiais.

Paskirtis:

Specialiai aliuminio ir spalvotųjų metalų frezavimui.

Pastaba:

hmax : lentelėje pateiktos maksimalios vertės.
aemax = 0,12×D apdirbant TPC metodu.
Naujas produktas vietoje Nr. 202281, 202282.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską