{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    | Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
| Dantų skaičius Z | 5 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,06×D | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 30 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 35 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 9,8 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Kampų užapvalinimas rv | 0,2 mm | |
| Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu titaną > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Vidutinis drožlės storis hmaks. frezuojant TPC būdu Inconel® ruošinius | 0,05 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | rožinė | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | 
| Produkto numeris | 203083 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197609915 | |
| Gamintojo numeris | 203083 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |