Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM freza HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 10mm

Prekės Nr.: 203028 10

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,08×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Bendras ilgis L 72 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,2 mm
Pastūma fz apdirbant Inconel® ruošinių šoninius paviršius 0,065 mm
Spalvinis žymėjimas rožinė
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203028 10
Gamintojo numeris 203028 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Inkonelis
S
35
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Užapvalintos pjovimo briaunų viršūnės su specialia danga.