HOLEX Pro Inox VHM freza HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 6mm

Prekės Nr.: 203015 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 006 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga AlCrN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,4×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 13 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 19 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,8 mm
Bendras ilgis L 57 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,025 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,03 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 203015 6
EAN / GTIN 4045197772886
Gamintojo numeris 203015 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

HPC freza su patobulinta danga dar patvaresnė ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną. Tinka darbui dideliais pjovimo greičiais, taip pat puikiai tinka ir plieno iki maždaug 1100 N/mm2 apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Inox" Peržiūrėti viską