VHM rupiojo apdirbimo freza MTC / TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm

Prekės Nr.: 202977 14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 14 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,15×D apdirbant šoninius paviršius; 0,1×D
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC; TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 35 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 13 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,15 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 60 HRC 0,035 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 60 HRC 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202977 14
EAN / GTIN 4045197431400
Gamintojo numeris 202977 14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
P
160
Plienas <1100 N/mm²
P
115
Plienas <1400 N/mm²
P
115
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
30
Plienas <65 HRC
H
25
Plienas <67 HRC
H
20
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dėl šlifuotų 45° sraigtinių drožlių griovelių, žymiai mažesnės pjovimo jėgos apdirbimo metu.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

Apdirbant > 55 HRC kietumo medžiagas, frezavimo gylį rekomenduojame sumažinti iki ap = 0,25×D...0,5×D.