GARANT Master Steel PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Prekės Nr.: 202404 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,4×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 31 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 42 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 15,8 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,8 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,08 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202404 16
EAN / GTIN 4045197781291
Gamintojo numeris 202404 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
260
Plienas <750 N/mm²
P
240
Plienas <900 N/mm²
P
190
Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
80
INOX >900 N/mm²
M
70
Ketus (G)
K
250
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
Užapvalintos pjovimo briaunos.
Frezavimui iki 1XD gylio vientisame ruošinyje didelėmis pastūmomis ir tolygiam darbui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską