{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
| Danga | DLC | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | W | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
| Dantų skaičius Z | 3 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | 0,12×D | |
| Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
| Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HB | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo technika | TPC | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 82 mm | |
| Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 100 mm | |
| Sužeminto koto ⌀ D1 | 19 mm | |
| Bendras ilgis L | 154 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
| Koto forma | HB | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį | 0,13 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 202282 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197773272 | |
| Gamintojo numeris | 202282 20 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |