• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT Diabolo VHM mikro freza, TiAlN, ⌀ DC×L4: 0,4X2mm

Prekės Nr.: 201641 0,4X2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC×L4 (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0/−0,01
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Diabolo
Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0/−0,01
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D apdirbant kraštus
Kotas DIN 6535 HA su h5
Pjovimo briaunos ilgis Lc 0,6 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 2 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,38 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 65 HRC 0,0023 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 65 HRC 0,0029 mm
Pjovimo greitis vc pjaunant plieną < 65 HRC 50 m/min
Korekcijos koeficientas vc 1,25
Spalvinis žymėjimas raudona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201641 0,4X2
EAN / GTIN 4045197358240
Gamintojo numeris 201641 0,4X2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
210
Plienas <1400 N/mm²
P
190
Plienas <50 HRC
H
180
Plienas <55 HRC
H
120
Plienas <60 HRC
H
72
Plienas <65 HRC
H
55
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
75
CuZn
N
140
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Diabolo: speciali geometrija, danga ir kietlydinys labai efektyviam grūdintų plienų apdirbimui. Taip pat tinka ir elektrolitinio vario apdirbimui. Ypatingai pagaląsti, dvigubai užkuprinti pjovimo dantys užtikrina labai tikslų grūdinto plieno apdirbimą. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Siaurėjančio koto ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Pastaba:

Korekcijos koeficientas vc priklausantis nuo matmens L4.
fz skirtas ap = 0,05×D.
fz skirtas ap = 0,1×D.