{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
    | Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | N | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
| Dantų skaičius Z | 2 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
| Bendras ilgis L | 32 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 2 mm | |
| Koto forma | HA | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
| Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
| Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | 
| Produkto numeris | 201522 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197542588 | |
| Gamintojo numeris | 201522 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |