{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | VHM | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Tipas | W | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
| Dantų skaičius Z | 1 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 26 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 45 mm | |
| Bendras ilgis L | 120 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,05 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | geltona | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 201043 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197746207 | |
| Gamintojo numeris | 201043 12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |