{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
| Danga | TiAlN | |
| Ašmenys | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Frezos profilis | NR | |
| Tolerancija Nominalusis ⌀ | js12 | |
| Dantų skaičius Z | 4 | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
| Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 28 mm | |
| Bendras ilgis L | 78 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
| Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,009 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
| Produkto numeris | 192650 8M | |
| EAN / GTIN | 4045197107480 | |
| Gamintojo numeris | 192650 8M | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |