{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 225 mm | |
| Storis | 2 mm | |
| Ašmenys | HSS | |
| Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
| Dantų skaičius Z | 180 | |
| Dantų žingsnis t | 4 mm | |
| Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2 | |
| Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8 mm | |
| Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55 mm | |
| Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
| tinka medžiagoms | Metalas | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 177050 225X2 | |
| EAN / GTIN | 4045197700445 | |
| Gamintojo numeris | 177050 225X2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |