{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 100 mm | |
| Storis | 1 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS | |
| Norma | DIN 1838 | |
| Kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
| Dantų skaičius Z | 64 | |
| maksimalus pjūvio gylis | 30,25 mm | |
| tinka medžiagoms | Metalas | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 176000 100X1 | |
| EAN / GTIN | 4045197244529 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Germany, www.re-bo.com |