Pjovimo juosta metalui 27×4150, Dantų skaičius colyje: 6/10

Prekės Nr.: 173837 6/10
Kaina už vieną 1 vnt. (12,61 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    52,32 € / 1 vnt.
    (12,61 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    43,60 € / 1 vnt.
    (10,51 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 0

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS Co 8
Dantys combi
Priekinis kampas 0 laipsniai
Plotis 27 mm
Storis 0,9 mm
Ilgis 4 150 mm
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 173837 6/10
EAN / GTIN 4062406125370
Gamintojo numeris 173837 6/10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
20
Ketus (G)
K
40
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT − naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais M42 dantimis ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.