{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ilgis I | 700 mm | |
| Dantų skaičius colyje | 4 | |
| Ašmenys | Bimetalas | |
| Dantys | normal. | |
| Plotis | 50 mm | |
| Storis | 2,5 mm | |
| Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
| Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 171250 700/4 | |
| EAN / GTIN | 7311518114718 | |
| Gamintojo numeris | 3809-700-50-2.50-4-KA | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Germany, www.bahco.com |