Mašininis pjūklelis, Bimetalas, Ilgis L / dantų skaičius colyje: 300/14

Prekės Nr.: 171100 300/14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    14,82 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    12,35 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ilgis L / dantų skaičius colyje Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Dantys: normal.

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 300 mm
Dantų skaičius colyje 14
Ašmenys Bimetalas
Dantys normal.
Plotis 25 mm
Storis 1,25 mm
Užspaudimo kiaurymės ⌀ 8,5 mm
Produkto rūšis Mašininis pjovimo diskas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 171100 300/14
EAN / GTIN 7311518113728
Gamintojo numeris 3809-300-25-1.25-14
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Germany, www.bahco.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
Ketus (G)
K
CuZn
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

BAHCO Bi-Metall – HSS dantų juostelė yra elektronų spinduliu vakuume privirinta prie pjūklelio specialaus plieno juostos. Todėl šių pjūklelių dantys yra ypač kieti, o pagrindas išlieka lankstus bei atsparus lūžiams net ir esant didelei pastūmai.