{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Ilgis I | 450 mm | |
| Dantų skaičius colyje | 10 | |
| Ašmenys | HSS | |
| Dantys | normal. | |
| Plotis | 32 mm | |
| Storis | 2 mm | |
| Užspaudimo kiaurymės ⌀ | 10,5 mm | |
| Produkto rūšis | Mašininis pjovimo diskas |
| Produkto numeris | 171000 450/10 | |
| EAN / GTIN | 4045197094957 | |
| Gamintojo numeris | 171000 450/10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |