• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

VHM plėstuvas HPC kiaurosioms kiaurymėms, TiAlN, Nominalusis ⌀ DC: 13mm

Prekės Nr.: 164362 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 13 mm
Danga TiAlN
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo technika HPC
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Iškyšos ilgis L1 80 mm
Bendras ilgis L 130 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 14 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,8 mm/aps.
rekomenduojamas gręžimo ⌀ apdirbant plieną < 1100 N/mm2 12,8 mm
Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 164362 13
EAN / GTIN 4045197445841
Gamintojo numeris 164362 13
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
150
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Ketus
K
80
GGG
K
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis su tiesiu koto ⌀ standartizuotiems griebtuvams - ypač hidrauliniams arba tiksliems patronams. Mažiausiam radialiniam mušimui ir maksimaliam proceso saugumui. Nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su vidiniu aušinimu produktyviam apdirbimui ir gamybos kaštams mažinti.
Plėstuvų gamyklinė tolerancija:
sveiki skaičiai ir ⌀ 0,5: H7 pagal DIN 1420
1/100 matmenys ⌀ 3,97−12,03: +0,004/0
Su trumpomis pjovimo briaunomis ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurymių HPC / HSC plėtimui.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas produktas Nr. 164420.