Kietlydininiai NC mašininiai plėstuvai konfigūruojam., be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 1mm

Prekės Nr.: 164345 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 8093
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6
  • Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 1 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma DIN 8093
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
⌀ ribos 0,950 mm - 1,060 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6 mm
Iškyšos ilgis L1 19 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Koto ⌀ Ds 4 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,05 mm - 0,1 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
konfigūruojamos tolerancijos C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA
konfigūruojamos savybės 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 164345 1
EAN / GTIN 4045197328106
Gamintojo numeris 164345 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
13
Plienas <900 N/mm²
P
10
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis DIN 8093-2 su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams, ypač hidrauliniams arba didelio tikslumo griebtuvams. Šitaip sumažinamas radialinis mušimas ir padidinamas darbo saugumas.
Naudojant GARANT NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
Plėstuvai pergalandami pagal Jūsų pateiktus matmenis ir tolerancijas.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Suleidimo tolerancija H7 žr. Nr. 164340 ir 164341.