Mašininis plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 5,8mm

Prekės Nr.: 163000 5,8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 212 B
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 5,8 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma DIN 212 B
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Iškyšos ilgis L1 56 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 5,6 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm2 0,2 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 163000 5,8
EAN / GTIN 4045197252937
Gamintojo numeris 163000 5,8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
10
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
5
Plienas <1400 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
5
INOX >900 N/mm²
M
5
Ti >850 N/mm²
S
5
Ketus (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.
Nuo dyd. 1,8 − lyginis dantų skaičius su kintamu žingsniu. Iki dyd. 3,7 − su centravimo viršūne iš abiejų pusių; nuo dyd. 3,9 − su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių.
Plėstuvai pagaląsti H7 tolerancijai.

Paskirtis:

Geriausiai tinka kiaurųjų kiaurymių plėtimui. Dėl trumpos viršūnės formos galima naudoti ir aklinųjų kiaurymių plėtimui (nuo 3,9 mm ⌀).

Pastaba:

  • Mašininiai plėstuvai su tiesiais grioveliais − tiekimas iš gamintojo.
  • Plėstuvų kitokiems skersmenims ir kitokiam suleidimui žr. Nr. 162951.