{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 2 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
| ⌀ ribos | 1,910 mm - 2,120 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 22 mm | |
| Bendras ilgis L | 49 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
| Koto ⌀ Ds | 2 mm | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,15 mm/aps. | |
| Plėtimo ⌀ matmenys | 0,05 mm - 0,1 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| konfigūruojamos tolerancijos | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; FG; F; Z; ZA | |
| konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |
| Produkto numeris | 162951 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197366023 | |
| Gamintojo numeris | 162951 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |