{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalusis ⌀ DC | 9,45 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Tolerancija | 0 / 0,005 | |
| Ašmenys | HSS E | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Kotas | DIN 1835 A su h6 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 36 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 83 mm | |
| Bendras ilgis L | 125 mm | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
| Pastūma f plienui < 750 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
| Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Produkto rūšis | Phillips antgalis |
| Produkto numeris | 162902 9,45 | |
| EAN / GTIN | 4062406144029 | |
| Gamintojo numeris | 162902 9,45 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |