Plėstuvas H7, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 7mm

Prekės Nr.: 162826 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 7 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė aklina arba atvira
Galinis pjūvis 2,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Iškyšos ilgis L1 69 mm
Bendras ilgis L 109 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 7 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,1 mm - 0,2 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Plėstuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162826 7
EAN / GTIN 4067263112532
Gamintojo numeris 162826 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
20
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
15
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
12
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis užtikrina ypatingą padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir ilgais drožlių grioveliais optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į naują veleno toleranciją h6. Konfigūruotus valytuvus, kurių skersmens diapazonas yra nuo 2200 iki 12220 mm, ir laisvai pasirenkamus matmenis galima užsakyti Nr. 162830.