Tvirtinimo varžtas M2,5×0,35, universaliam užvartų nuėmimo įrankiui: 1

Prekės Nr.: 156780 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

universaliam užvartų nuėmimo įrankiui Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara Vidinis šešiabriaunis
Sriegis M2,5×0,35
Bendras ilgis 6,6 mm
Priveržimo momentas 0,25 Nm
Produkto rūšis Varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 156780 1
EAN / GTIN 4067263516668
Gamintojo numeris 156780 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Universalus užvartų nuėmimo įrankis Nr. 156770 kiaurymėms.