Kreipiamasis kakliukas, Dydis / kakliuko ⌀: 0/5,5mm

Prekės Nr.: 156750 0/5,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
104 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis / kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kakliuko⌀ 5,5 mm
visas ilgis 59 mm
Koto ⌀ 4 mm
Produkto rūšis Kreipiamasis kakliukas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 156750 0/5,5
EAN / GTIN 4033591016019
Gamintojo numeris 15 501 055
Gamintojas / atsakingas asmuo GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Germany, www.gfs-tools.com

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotas kreipiantysis kakliukas: įazotintas dujiniu būdu, tiksliai ištekintas
Besisukantis kakliukas: užgrūdintas, šlifuotas.
Dyd. nuo 01/2,4 iki 1/8,4 − kreipiantysis kakliukas stacionarus.
Dyd. nuo 1/8,5 iki 1/18 − besisukantis kakliukas su anga aušinimo priemonei.
Dyd. nuo 2/11,5 iki 2/13 − kreipiantysis kakliukas stacionarus.
Dyd. nuo 2/14 iki 2/32 − besisukantis kakliukas su anga aušinimo priemonei.

Paskirtis:

Naudojant besisukantį kreipiantįjį kakliuką (su vidiniu aušinimo kanalu) dyd. 1 ir dyd. 2 su laikikliu Nr. 156720 dyd. 1/20 aušinimo skystis patenka tiesiai ant gilintuvo pjovimo briaunų.