{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Išorinis ⌀ | 12,4 mm | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2,8 mm | |
| Bendras ilgis | 134 mm | |
| Rankenos ilgis | 100 mm | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
| Produkto numeris | 150400 12,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197087072 | |
| Gamintojo numeris | 150400 12,4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |