{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Prekės numeris: 
                        EAN / GTIN: 
                        Gamintojo numeris: 
                        Kat. Nr.: 
                    
                                
| Išorinis ⌀ | 4,3 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Norma | DIN 335 C | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 1,3 mm | |
| Bendras ilgis L | 40 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
| Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 | M2 | |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,07 mm/aps. | |
| Koto tolerancija | h9 | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | 
| Produkto numeris | 150150 4,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197085412 | |
| Gamintojo numeris | 150150 4,3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |