Precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90°, TiAlN, Išorinis ⌀ Dc: 4,3mm

Prekės Nr.: 150132 4,3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išorinis ⌀ Dc (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: HSS
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 335 C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 4,3 mm
Danga TiAlN
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Ašmenys HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas nevienodas
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 335 C
Kotas Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 1,3 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Koto ⌀ Ds 4 mm
Įleidžiamiems varžtams ISO 2009, 2010,7046, 7047 M2
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,08 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 150132 4,3
EAN / GTIN 4045197741905
Gamintojo numeris 150132 4,3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
75
Al >10 % Si
N
50
Plienas <500 N/mm²
P
65
Plienas <750 N/mm²
P
50
Plienas <900 N/mm²
P
30
Plienas <1100 N/mm²
P
18
Plienas <1400 N/mm²
P
8
Plienas <55 HRC
H
8
INOX <900 N/mm²
M
16
INOX >900 N/mm²
M
10
Ti >850 N/mm²
S
12
Ketus (G)
K
25
CuZn
N
60
Grafitas, GFK / CFK
N
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamuoju žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkuprinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Inovatyvi, speciali TiAlN danga padidina įrankio patvarumą.
Precizinis kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.
Kotas papildomai su 3 plokštumomis tvirtinimui į 3-jų kumštelių griebtuvą.

Privalumai:

Žemas spindulinis mušimas per visą gilinimo procesą. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir optimalų įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.