{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Išorinis ⌀ | 8 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 100 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Norma | Gamykliniai standartai | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | |
| Bendras ilgis L | 49 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
| Produkto numeris | 150023 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197959553 | |
| Gamintojo numeris | 150023 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |