Sriegpjovės laikiklis, Sriegpjovei, kurios ⌀ × aukštis: 25,4X9,5mm

Prekės Nr.: 149310 25,4X9,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegpjovei, kurios ⌀ × aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: EN 22568

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

kai sriegpjovės⌀ 25,4 mm
Aukštis 9,5 mm
Norma EN 22568
Bendras ilgis 225 mm
Tvirtinimo varžtų kiekis 3
Produkto rūšis Sriegpjovės laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 149310 25,4X9,5
EAN / GTIN 4062406219765
Gamintojo numeris 149310 25,4X9,5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plienines rankenas galima nusukti. Su 5 užveržimo varžtais sriegpjovei pritvirtinti. Iki dyd. 65×25 iš cinko slėginio lydinio, nuo dyd. 75×20 iš plieno.

Paskirtis:

Sriegpjovių tvirtinimui pagal EN 22568.