Micro sriegpjovės su gulsčiuku, Tipas: M1-M3

Prekės Nr.: 148450 M1-M3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 25 mm
Kvadrato užveržimo ribos iki 1,6−2,7 mm
Produkto rūšis Sriegtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 148450 M1-M3
EAN / GTIN 4067263037149
Gamintojo numeris 148450 M1-M3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Precizinis sriegpjovės laikiklis tiksliam ašiniam kreipimui net ir mažiausių matmenų sriegiams.
  • Tiksliai eroduoti, grūdinti plieno kumšteliai.
  • Lengva konstrukcija pagaminta iš 3D spausdinto plastiko.
  • Išankstinis sriegiklio centravimas naudojant integruotą laikymo magnetą.
  • Paprastas sriegiklių užspaudimas naudojant bajonetinį užraktą.

Paskirtis:

Tiksliam statmenam kreipimui užtikrinti, mažiems sriegikliams M1–M3. Taip pat gali būti naudojamas tiesioginiam montavimui pjovimo įrankių laikiklyje Nr. 149310 25×9

Pastaba:

Nuimamas apvalus gulsčiukas su magnetiniu fiksatoriumi.