{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Norma | DIN 1814 | |
| užveržimo ribos □ | 2 mm - 5 mm | |
| rankiniams sriegikliams DIN 352 | M1 − M8 | |
| rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
| Bendras ilgis | 125 mm | |
| Produkto rūšis | Sriegtuvas |
| Produkto numeris | 148410 0 | |
| EAN / GTIN | 4062406208165 | |
| Gamintojo numeris | 148410 0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |