Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 0

Prekės Nr.: 148350 0
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 163 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 1814

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 1814
užveržimo ribos □ 2 mm - 5 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352 M1 − M8
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Bendras ilgis 125 mm
Produkto rūšis Sriegtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 148350 0
EAN / GTIN 4067263461142
Gamintojo numeris 148350 0
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.
Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su aukštos kokybės plieno korpusu ir rankenomis, optimizuotas tvirtinimo mechanizmas.