Sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 5

Prekės Nr.: 148200 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: DIN 1814

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 1814
užveržimo ribos □ 7 mm - 20 mm
rankiniams sriegikliams DIN 352 M12 − M33
rankiniam plėstuvui, kurio ⌀ DIN 206 9 mm - 26 mm
Bendras ilgis 700 mm
Produkto rūšis Sriegtuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 148200 5
EAN / GTIN 4045197923981
Gamintojo numeris 148200 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.
Skirtas sudėtingiems darbams ir tiksliam naudojimui. Visi matavimai atliekami aukštos kokybės kaldinto plieno korpusu ir integruota fiksuota žiauna. Apvali liniuotė tiesiam tvirtinimui.