GARANT Master TM kotinė sriegio freza, AlTiN, NPT: 1/16-27

Prekės Nr.: 139739 1/16-27
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

NPT Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: NPT
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Kūgio santykis: 1:16

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master TM
Sriegio dydis 1/16-27 NPT
Danga AlTiN
Sriegio tipas NPT
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Norma ANSI B 1.20.1
Kūgio santykis 1:16
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip
Naudojama, kai gręžimo tipas Aklinoji kiaurymė; Kiauroji kiaurymė
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 0,941 mm
Vijų skaičius colyje 27
Nominalusis ⌀ DC 5,39 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 8,93 mm
Koto ilgis Ls 39,3 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Dantų skaičius Z 4
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,08 mm
Sriegio profilis Pilnas profilis
Sriegio ⌀ 7,9 mm
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139739 1/16-27
EAN / GTIN 4067263126966
Gamintojo numeris 139739 1/16-27
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Naujausios kartos HiPIMS danga AlTiN pagrindu.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Paskirtis:

Skirta kūginiam vamzdiniam sriegiui (NPT), pagal ANSI B1.20.1 ir sriegiams su sandarinimo priemone.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139739 + 129100 HB .
Forma HE: užsakyti Nr. 139739 + 129100 HE .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską