{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Serija | Master TM | |
| Sriegio dydis | 5/8-18 UNF | |
| Danga | AlTiN | |
| Sriegio tipas | UNF; UNF-LH; EG-UNF; EG-UNF-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 1,411 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 18 | |
| Nominalusis ⌀ DC | 11,95 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 33,09 mm | |
| Koto ilgis Ls | 45,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 92 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Sriegio ⌀ | 15,86 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
| Sriegio profilis | Pilnas profilis | |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139737 5/8-18 | |
| EAN / GTIN | 4067263129219 | |
| Gamintojo numeris | 139737 5/8-18 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |