{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M12 | |
| Danga | TiAlN | |
| Sriegio tipas | M; M-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Sriegio žingsnis | 1,75 mm | |
| Nominalusis ⌀ DC | 9,8 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 18,32 mm | |
| Koto ilgis Ls | 45 mm | |
| Bendras ilgis L | 94 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
| Kakliuko ⌀ D1 | 12,5 mm | |
| Programavimo vertė gilinimui L1 | 19,67 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5×D kai kiaurymė aklinoji; iki 1,5×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Gilinimo pakopos kampas | 90 laipsniai | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Sriegio profilis | Dalinis profilis | |
| Sriegio ⌀ | 12 mm | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
| Sriegio gylis | 18,32 mm | |
| Serija | Master TM | |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139656 M12 | |
| EAN / GTIN | 4062406240974 | |
| Gamintojo numeris | 139656 M12 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |