• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Šiam produktui yra alternatyva

GARANT Master TM kotinė sriegio freza su gylio ribotuvu 2,5×D, TiAlN, M: M16

Prekės Nr.: 139654 M16

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M; M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16
Danga TiAlN
Sriegio tipas M; M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 2 mm
Nominalusis ⌀ DC 13,4 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 41 mm
Koto ilgis Ls 48 mm
Bendras ilgis L 108 mm
Koto ⌀ Ds 18 mm
Kakliuko ⌀ D1 16,5 mm
Programavimo vertė gilinimui L1 42,55 mm
Vidinis aušinimas taip
Dantų skaičius Z 6
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D kai kiaurymė aklinoji; iki 2,5×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Gilinimo pakopos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,11 mm
Sriegio profilis Dalinis profilis
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidinis
Sriegio gylis 41 mm
Serija Master TM
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139654 M16
EAN / GTIN 4045197957887
Gamintojo numeris 139654 M16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
190
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
110
Plienas <1100 N/mm²
P
80
Plienas <1400 N/mm²
P
70
INOX <900 N/mm²
M
75
INOX >900 N/mm²
M
70
Ti >850 N/mm²
S
45
Ketus (G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Nauja danga optimaliam atsparumui nuo dilimo.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Privalumai:

Iš koto pusės gylio ribotuvas 90° gilinimui ir sriegių frezavimui tup pačiu metu.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139654 + 129100 HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 139654 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską