GARANT Master TM kotinė sriegio freza 2×D, AlTiN, M: M14

Prekės Nr.: 139642 M14
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: VHM
  • Sriegio norma: DIN 13
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M14
Danga AlTiN
Sriegio tipas M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys VHM
Sriegio norma DIN 13
Kotas DIN 6535 HA su h6
Sriegio žingsnis 2 mm
Nominalusis ⌀ DC 11,5 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 29 mm
Koto ilgis Ls 49 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Vidinis aušinimas taip
Dantų skaičius Z 6
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 2×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 0,1 mm
Sriegio profilis Pilnas profilis
Koto tolerancija h6
Drožlių griovelių skaičius 6
Spalvinis žymėjimas žalia
Vidiniam / išoriniam naudojimui Vidus
Sriegio gylis 29 mm
Serija Master TM
Produkto rūšis Sriegimo freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 139642 M14
EAN / GTIN 4067263128250
Gamintojo numeris 139642 M14
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
220
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
180
Plienas <500 N/mm²
P
140
Plienas <750 N/mm²
P
130
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
80
Plienas <55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX <900 N/mm²
M
82
INOX >900 N/mm²
M
75
Ti >850 N/mm²
S
50
Ketus (G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

VHM sriegimo freza su kintamuoju žingsniu ir didesniu dantų skaičiumi. Dėl kintamojo dantų skaičiaus užtikrinamas žemas radialinis mušimas ir įrankių patvarumas.
Naujoviška universali forma ir patvari danga suteikia galimybę įrankius naudoti įvairioms medžiagoms.
  • Žymiai mažesnė vibracija dėl kintamo pjovimo briaunų žingsnio.
  • Daugiau pjovimo briaunų.
  • Naujausios kartos HiPIMS danga AlTiN pagrindu.
  • Pakoreguotas sriegio profilis deformacijoms išvengti.

Su vidiniu aušinimu ≥ M4

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 139642 + 129100 HB .
Forma HE: užsakyti Nr. 139642 + 129100 HE .

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master TM" Peržiūrėti viską