{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | M10 | |
| Danga | AlTiN | |
| Sriegio tipas | M; M-LH; EG-M; EG-M-LH | |
| Profilio kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | VHM | |
| Sriegio norma | DIN 13 | |
| Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
| Sriegio žingsnis | 1,5 mm | |
| Nominalusis ⌀ DC | 7,95 mm | |
| Pjovimo briaunos ilgis Lc | 4,5 mm | |
| Koto ilgis Ls | 37,2 mm | |
| Iškyšos ilgis L1 | 30,7 mm | |
| Bendras ilgis L | 70 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Dantų skaičius Z | 6 | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
| Pastūma fz apdirbant plieną < 1400 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Pastūma fz apdirbant CFK | 0,08 mm | |
| Sriegio profilis | Pilnas profilis | |
| Koto tolerancija | h6 | |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Vidiniam / išoriniam naudojimui | Vidinis | |
| Sriegio gylis | 30 mm | |
| Serija | Master TM | |
| Produkto rūšis | Sriegimo freza |
| Produkto numeris | 139630 M10 | |
| EAN / GTIN | 4067263140085 | |
| Gamintojo numeris | 139630 M10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |