{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Sriegio dydis | G1/4 | |
| Danga | TiN | |
| Sriegio tipas | G | |
| Profilio kampas | 55 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS E PM | |
| Norma | DIN 2189 | |
| Tolerancijos klasė | ISO 228 X | |
| Kreipiančiosios dalies forma | C | |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira | |
| Pjovimo kryptis | dešininis | |
| Sriegio žingsnis | 1,337 mm | |
| Vijų skaičius colyje | 19 | |
| Sriegio ⌀ | 13,16 mm | |
| Bendras ilgis L | 100 mm | |
| Koto ⌀ Ds | 11 mm | |
| Koto kvadratas □ | 9 mm | |
| Srieginės kiaurymės ⌀ orientacinis dydis | 12,55 mm | |
| Drožlių griovelių skaičius | 6 | |
| Spalvinis žymėjimas | žalia | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
| Sriegio gylis | 39,48 mm | |
| Serija | Pro Form | |
| Produkto rūšis | Valcuojantis / terminis / bedrožlis / formuojantis sriegiklis |
| Produkto numeris | 139475 G1/4 | |
| EAN / GTIN | 4069515003742 | |
| Gamintojo numeris | 139475 G1/4 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |